Suport cu mâner tip T pentru biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 30mm

Cod articol.: 676612 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 105 mm
Lungimea lamei l1 30 mm
Nuanță, albastru Albastru noapte; Portocaliu pur
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Diametru exterior, suport pentru biţi 10 mm
Particularitate, suport pentru biţi Suport magnetic de biți
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676612 30
EAN / GTIN 4067263013792
Număr producător 676612 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic, suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.