{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Partea descrisă | corp | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | GridLine | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; negru; argintiu | |
| Lăţimea totală Bg | 800 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.000 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 7 buc. | |
| Înălțimi frontale HfS | 125 mm; 75 mm | |
| Lățime utilă sertare BnS | 500 mm | |
| Adâncime utilă sertare TnS | 400 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 16 | |
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×16 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Sertar blocare extragere | da | |
| Sertar capacitate portantă | 40 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | da | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Cu raft | da | |
| Număr de piese | 174 buc. | |
| Mobilitate | + | |
| Materialul plăcii | Plastic | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Echipat cu o gamă de scule | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 689000 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406158927 | |
| Număr producător | 689000 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |