Wózek warsztatowy z pełnym asortymentem, 294-elem. do 8 szuflad, Typ: 1

Nr art.: 689002 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Oberplatte; Schubladenfronten
Seria
GridLine
Kolor
Szare; Srebrna
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
8 szt.
Wysokość frontu HfS
125 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość użytkowa szuflad w G
20
Głębokość użytkowa szuflad w G
16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G
20×16
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Blokada wysuwu szuflady
tak
Nośność szuflad
40 kg
Ze ścianką perforowaną
tak
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Z półką
tak
Z drzwiami
nie
Liczba elementów
294 szt.
Mobilność
+
Typ rolek
Koła skrętne
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Zakres zastosowania
Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu
Wózki narzędziowe, warsztatowe
wyposażone w zestawy narzędzi
tak
Z blatem roboczym / pokrywą
tak
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Numer producenta 689002 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: + (bardziej nadaje się do użytku stacjonarnego)
Kompaktowy wózek warsztatowy nr 914540 8 z serii GridLine z 8 w pełni wyposażonymi szufladami, wyposażony w liczący 294 elementy zestaw profesjonalnych narzędzi wysokiej jakości. Asortyment obejmuje między innymi klucze do śrub, klucze nasadowe z czworokątem 1/4, 3/8 i 1/2 cala, wkrętaki, bity, uchwyty do bitów, szczypce, młotki, narzędzia udarowe, wiertła HSS, narzędzia pomiarowe oraz inne narzędzia uzupełniające. Wszystkie narzędzia są ułożone w precyzyjny i przejrzysty sposób w dwukolorowych wkładkach z twardej pianki poliuretanowej, dzięki czemu każda część ma swoje jasno określone miejsce, a brakujące elementy można łatwo zidentyfikować. Centralne odblokowanie w uchwycie listwowym umożliwia wygodne i bezpieczne otwieranie szuflad. W celu umożliwienia indywidualnej organizacji, do każdej szuflady 75 mm dostarczana jest listwa działowa nr 951510 75, a do każdej szuflady 125 mm listwa działowa nr 951510 125. W razie potrzeby półkę górną można swobodnie wymienić na alternatywne blaty robocze, przykładowo z bambusa.

W dostawie:

Wózek warsztatowy GARANT z 8 szufladami.

Pianka 1:
  • kombinerki chromowane: 1 szt. nr 700940 180
  • szczypce do instalacji wodnych z dokładną regulacją zapadek: 1 szt. nr 706001 250
  • szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane: 1 szt. nr 713040 200
  • szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane: 1 szt. nr 713440 200
  • szczypce montażowe, wersja długa, proste: 1 szt. nr 713770 280
  • szczypce montażowe, wersja długa, odchylone pod kątem 45°: 1 szt. nr 713780 280
  • mocna obcinaczka boczna, chromowana: 1 szt. nr 723040 200
  • nożyce krawieckie z powłoką tytanową: 1 szt. nr 769240 210
  • kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813501 180
  • nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym, z 3 odłamywanymi ostrzami: 1 szt. nr 845020 18
  • Pianka: 1 szt. nr 689004 7

Pianka 2:
  • wkrętaki dla elektroników WERA do śrub z gniazdem Torx®: po 1 szt. nr 625770 wielk. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych, 1/4 cala: po 1 szt. nr 631029 wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych, 1/4 cala, długie: po 1 szt. nr 631400 wielk. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • nasadki do kluczy nasadowych Stahlwille®do śrub Torx® zewn., 1/4 cala: po 1 szt. nr 631500 wielk. E4; E5; E6; E8; E10
  • nasadka wkrętakowa do śrub płaskich 1/4 cala: po 1 szt. nr 631609 wielk. 3,5; 5,5; 8
  • nasadka wkrętakowa do wkrętów z główką Phillips 1/4 cala: po 1 szt. nr 631619 wielk. 1; 2
  • nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: po 1 szt. nr 631709 wielk. 3; 4; 5; 6; 8
  • nasadki do kluczy nasadowych do śrub z gniazdem wewn. Torx®, 1/4 cala: po 1 szt. nr 631809 wielk. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala: 1 szt. nr 632345 1/4
  • przedłużka, 1/4 cala: po 1 szt. nr 632429 rozmiar 50; 150
  • uchwyt, 1/4 cala: 1 szt. nr 632829 146
  • przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 633029 116
  • przegub Cardana, 1/4 cala: 1 szt. nr 633529 1/4
  • wkrętaki dla elektroników WERA do śrub płaskich: po 1 szt. nr 664600 wielk. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • wkrętaki dla elektroników WERA do śrub Phillips: po 1 szt. nr 668800 wielk. 00; 0; 1
  • zestaw bitów, 61-elementowy: 1 szt. nr 676040
  • uchwyty wkrętakowe z gniazdami do bitów 1/4 cala, z magnesem: 1 szt. nr 676602 30
  • uchwyty do przetyczek do bitów 1/4 cala z magnesem: 1 szt. nr 676612 30
  • złączka do bitów: 1 szt. nr 676801
  • adapter z chwytem 6-kątnym 1/4 cala, C 6,3: 1 szt. nr 676950 4/4
  • Pianka: 1 szt. nr 689004 3

Pianka 3:
  • wkrętaki do śrub z gniazdem wewn. Torx®: po 1 szt. nr 625332 wielk. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • wkrętaki do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660032 wielk. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • wkrętaki do śrub płaskich, krótkie: 1 szt. nr 664122 5,5
  • próbniki napięcia: 1 szt. nr 665015 3
  • przyrząd do magnesowania Wera: 1 szt. nr 666451 1
  • wkrętaki do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 667702 wielk. 00; 0; 1; 2; 3
  • wkrętaki do śrub Pozidriv: po 1 szt. nr 667712 wielk. 1; 2
  • wkrętaki do śrub z główką Phillips, krótkie: po 1 szt. nr 667722 wielk. 1; 2
  • pojemniki na drobne elementy easyPick: 1 szt. nr 951251 3X4/1
  • Pianka: 1 szt. nr 689004 2

Pianka 4:
  • Zestaw wierteł krętych HSS z kasetą, 19-elem.: 1 szt. nr 115120 1-10
  • Okrawacze ręczne 90°: 1 szt. nr 150400 25
  • przecinak płaski Rennsteig: po 1 szt. nr 740500 wielk. 150; 250
  • przecinak krzyżowy Rennsteig: 1 szt. nr 740600 150
  • przebijak Rennsteig: 1 szt. nr 745500 wielk. 3; 4
  • wybijak zawleczek Rennsteig: po 1 szt. nr 747000 wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • punktak Rennsteig: 1 szt. nr 749010
  • młotek ślusarski z kołnierzem ochronnym: 1 szt. nr 750110 500
  • pobijaki z kołnierzem ochronnym: 1 szt. nr 751010 1,25
  • młotek z miękkim obuchem nylonowym: 1 szt. nr 754120 32
  • skrobak do uszczelek Stahlwille: 1 szt. nr 837800 23
  • Pianka: 1 szt. nr 689004 8

Pianka 5:
  • klucze płaskie, dwustronne: po 1 szt. nr 610600 wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×18; 17×19; 22×24; 24×27; 30×32
  • klucz płaski / klucz oczkowy z grzechotką: po 1 szt. nr 614770 wielk. 7; 8; 10; 11; 12;

Wskazówka:

Pozostałe systemy organizacji narzędzi do wózków warsztatowych można znaleźć od nr. 952048. Wysyłka wyposażonego wózka warsztatowego 689002 1 jest możliwa wyłącznie na obszarze UE.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.