Dílenský vozík s kompletním sortimentem, 294dílná sada pro 8 zásuvek, Typ: 1

Artiklové číslo: 689002 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Oberplatte; Schubladenfronten
Řada
GridLine
Barva
Šedá; Stříbrná
Se zásuvkami
ano
Počet zásuvek
8 ks
Výška čela HfS
125 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce
G
Zásuvky užitná šířka v G
20
Zásuvky užitná hloubka v G
16
Zásuvky užitná plocha v G
20×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí)
100 %
Zámek vytahování zásuvek
ano
Zásuvky nosnost
40 kg
S perforovanou stěnou
ano
Šířka otvoru
9 mm
Výška otvoru
9 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny
ano
S odkládací plochou
ano
S dveřmi
ne
Počet přepážek
294 ks
Mobilita
+
Typ válečků
Řiditelné kolečko
Počet kol/koleček celkem
4 ks
Rozsah použití
Dílenský vozík
Druh produktu
Dílenský vozík
Vybaveno sortimentem nářadí
ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska
ano
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Číslo výrobce 689002 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: + (vhodnější spíše pro stacionární použití)
Kompaktní dílenský vozík č. 914540 8 ze série GridLine s 8 plně vybavenými zásuvkami, vybavený vysoce kvalitním 294dílnou sadou profesionálního nářadí. Sortiment zahrnuje mimo jiné klíče, nástrčné klíče se čtyřhranem 1/4, 3/8 a 1/2 palce, šroubováky, bity, držáky bitů, kleště, kladiva, paličky, HSS vrtáky, měřicí nástroje a další doplňkové nářadí. Všechny nástroje jsou přesně a přehledně uloženy ve dvoubarevných vložkách z tvrdého PE pěnového materiálu, takže každý díl má své jasně definované místo a chybějící díly jsou jasně rozpoznatelné. Centrální odemykání v madle umožňuje pohodlné a bezpečné otevírání zásuvek. Pro individuální organizaci je dostupná dělicí lišta č. 951510 75 pro zásuvky o rozměrech 75 mm a dělicí lišta č. 951510 125 pro zásuvky o rozměrech 125 mm. Horní odkládací plochu lze podle potřeby flexibilně vyměnit za alternativní pracovní desky, například z bambusu.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík GARANT s 8 zásuvkami.

Pěnová vložka 1:
  • Kombinované kleště, chromované: 1 ks č. 700940 180
  • Siko kleště s přesným nastavením velikosti: 1 ks č. 706001 250
  • Ploché zaoblené kleště rovné, chromované: 1 ks č. 713040 200
  • Zalomené ploché zaoblené kleště, chromované: 1 ks č. 713440 200
  • Montážní kleště, dlouhé provedení, rovné: 1 ks č. 713770 280
  • Montážní kleště, dlouhé provedení, 45° zahnuté: 1 ks č. 713780 280
  • Silové stranové štípací kleště, chromované: 1 ks č. 723040 200
  • Pracovní nůžky s titanovým povlakem: 1 ks č. 769240 210
  • Klešťový klíč: 1 ks č. 813501 180
  • Řezací nůž s 2složkovou rukojetí, se 3 odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845020 18
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 689004 7

Pěnová vložka 2:
  • Šroubovák pro elektroniku Wera pro Torx®: po 1 ks. č. 625770 vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • Nástrčná hlavice 6hranná, 1/4 palce: po 1 ks č. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Nástrčná hlavice 6hranná dlouhá, 1/4 palce: po 1 ks č. 631400 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Hlavice Stahlwille® pro nástrčné klíče pro vnější Torx®, 1/4 palce: po 1 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6; E8; E10
  • Hlavice pro plochý šroubovák, 1/4 palce: po 1 ks č. 631609 vel. 3,5; 5,5; 8
  • Hlavice pro Phillips, 1/4 palce: po 1 ks č. 631619 vel. 1; 2
  • Hlavice pro 6hranný šroubovák, 1/4 palce: po 1 ks č. 631709 vel. 3; 4; 5; 6; 8
  • Hlavice pro šroubovák pro vnitřní Torx®, 1/4 palce: po 1 ks, č. 631809, vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce: 1 ks č. 632345 1/4
  • Prodloužení, 1/4 palce: po 1 ks č. 632429, vel. 50; 150
  • Nástavec s rukojetí, 1/4 palce: 1 ks č. 632829 146
  • Příčná rukojeť, 1/4 palce: 1 ks č. 633029 116
  • Kardanový kloub, 1/4 palce: 1 ks č. 633529 1/4
  • Plochý šroubovák pro elektroniku Wera: po 1 ks č. 664600 vel. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Šroubovák pro elektroniku Wera pro Phillips: po 1 ks č. 668800 vel. 00; 0; 1
  • Sada bitů, 61dílná: 1 ks č. 676040
  • Držák šroubováků pro 1/4palcové bity, s magnetem: 1 ks č. 676602 30
  • Držák s příčnou rukojetí pro 1/4palcové bity, s magnetem: 1 ks č. 676612 30
  • Spojovací kus: 1 ks č. 676801
  • Adaptér se 1/4palcovou 6hrannou stopkou C 6,3: 1 ks č. 676950 4/4
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 689004 3

Pěnová vložka 3:
  • Šroubovák na vnitřní Torx®: po 1 ks, č. 625332, vel. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Krátký plochý šroubovák: 1 ks č. 664122 5,5
  • Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665015 3
  • Magnetizační přístroj Wera: 1 ks č. 666451 1
  • Šroubovák pro Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3
  • Šroubovák pro Pozidriv: po 1 ks č. 667712 vel. 1; 2
  • Šroubovák pro Phillips, krátký: po 1 ks 667722 vel. 1; 2
  • Zásobník na drobné díly easyPick: 1 ks č. 951251 3X4/1
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 689004 2

Pěnová vložka 4:
  • Sada spirálových vrtáků HSS s kazetou, 19dílná: 1 ks č. 115120 1-10
  • Ruční odjehlovač 90°: 1 ks č. 150400 25
  • Plochý sekáč Rennsteig: po 1 ks č. 740500 vel. 150; 250
  • Křížový sekáč Rennsteig: 1 ks č. 740600 150
  • Průbojník Rennsteig: 1 ks č. 745500 vel. 3; 4
  • Vyrážeč závlaček Rennsteig: po 1 ks č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Důlčík Rennsteig: 1 ks č. 749010
  • Zámečnické kladivo s ochranným límcem na násadu: 1 ks č. 750110 500
  • Kladívko s ochranným límcem na násadu: 1 ks č. 751010 1,25
  • Paličky s měkkým čelem s nylonovými vložkami: 1 ks č. 754120 32
  • Škrabka na těsnění Stahlwille: 1 ks č. 837800 23
  • Pěnová vložka: 1 ks č. 689004 8

Pěnová vložka 5:
  • Oboustranný otevřený klíč: po 1 ks č. 610600 vel. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Otevřený klíč / očkový klíč s ráčnou: po 1 ks č. 614770 vel. 7; 8; 10; 11; 12;

Poznámka:

Další systémy uložení nástrojů pro dílenský vozík najdete od č. 952048. Dodání osazeného dílenského vozíku 689002 vel. 1 je možné pouze v rámci EU.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.