{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Oberplatte; Schubladenfronten
|
|
| Serie |
GridLine
|
|
| Color |
gris; plateado
|
|
| Con cajones |
sí
|
|
| Cantidad de cajones |
8 ud.
|
|
| Alturas frontales HfS |
125 mm; 75 mm
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Cajón anchura útil en G |
20
|
|
| Cajón profundidad útil en G |
16
|
|
| Cajones superficie útil en G |
20×16
|
|
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) |
100 %
|
|
| Bloqueo de apertura de cajones |
sí
|
|
| Cajones, capacidad de carga |
40 kg
|
|
| Con pared perforada |
sí
|
|
| Anchura de orificio |
9 mm
|
|
| Altura de orificio |
9 mm
|
|
| Retícula panel perforado Hoffmann |
sí
|
|
| Con estante |
sí
|
|
| Con puerta |
no
|
|
| Número de piezas |
294 ud.
|
|
| Movilidad |
+
|
|
| Tipo de rueda |
rueda orientable
|
|
| Número total de ruedas/rodillos |
4 ud.
|
|
| Intervalo de empleo |
Carros de taller
|
|
| Tipo de producto |
Carros de taller
|
|
| Equipado con un surtido de herramientas |
sí
|
|
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente |
sí
|
|
| Móvil |
sí
|
| Número de artículo | 689002 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515066365 | |
| Número del fabricante | 689002 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |