{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă |
pentru şuruburi cu fantă
|
|
| Recomandat pentru test de tensiune |
da
|
|
| Lungimea totală L |
140 mm
|
|
| Lungimea lamei l1 |
65 mm
|
|
| Lăţimea tăişului b |
3 mm
|
|
| Tensiune de testare max. |
250 V
|
|
| Tensiune de testare min. |
220 V
|
|
| Proprietăți mâner |
Ergonomic
|
|
| Culoarea |
albastru; portocaliu
|
|
| Tip produs |
Șurubelniţă
|
|
| Set/ garnitură |
nu
|
|
| Acţionare |
Mâner
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Număr producător | 665015 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |