Værkstedsvogn med omfattende sortiment, 294 dele til 8 skuffer, Type: 1

Art.-nr.: 689002 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GridLine
Med skuffer ja
Antal skuffer 8 stk.
Front-højder HfS 125 mm; 75 mm
Producentspecifik enhed G
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Udtrækslås til skuffe ja
Skuffe, bæreevne 40 kg
Med skubbegreb ja
Med hulvæg ja
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Med hylde ja
Antal dele 294 stk.
Mobilitet +
Produkttype Værkstedsvogn
Udstyret med værktøjsæt ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 689002 1
EAN/GTIN 4069515066365
Producentnummer 689002 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: + (bedre egnet til stationære opgaver)
Kompakt værkstedsvogn nr. 914540 8 i GridLine-serien med 8 fuldt bestykkede skuffer, der er udstyret med professionelt værktøj i form af 294 dele i høj kvalitet. Sortimentet omfatter blandt andet skruenøgler, topnøgler med firkant 1/4, 3/8 og 1/2 tommer, skruetrækkere, bits, bitholdere, tænger, hamre, slagværktøj, HSS-bor, måleværktøj samt andet supplerende værktøj. Alle værktøjer ligger præcist og overskueligt i tofarvede PE-hårdskumindsatser, så hver del har sin klart definerede plads, og manglende dele er tydeligt synlige. Den centrale låsefunktion i gribelisten gør det bekvemt og sikkert at åbne skufferne. Til individuel organisering medfølger en gitterskillevæg nr. 951510 75 til hver 75 mm skuffe og en gitterskillevæg nr. 951510 125 til hver 125 mm skuffe. Den øverste fralægningsflade kan om nødvendigt udskiftes fleksibelt med alternative arbejdsplader – for eksempel af bambus.

Leveringsomfang:

GARANT værktøjsvogn med 8 skuffer.

Skum 1:
  • Kombinationstang, forkromet: 1 stk. nr. 700940 180
  • Vandpumpetang med klik-finjustering: 1 stk. nr. 706001 250
  • Spidstang, lige, forkromet: 1 stk. nr. 713040 200
  • Spidstang, afvinklet, forkromet: 1 stk. nr. 713440 200
  • Monteringstang, lang udførelse, lige: 1 stk. nr. 713770 280
  • Monteringstang, lang udførelse, vinklet 45°: 1 stk. nr. 713780 280
  • Kraft-skævbider, forkromet: 1 stk. nr. 723040 200
  • Arbejdssaks med titan-belægning: 1 stk. nr. 769240 210
  • Tangnøgle: 1 stk. nr. 813501 180
  • Hobbykniv med 2K-greb og 3 knækklinger: 1 stk. nr. 845020 18
  • Skum: 1 stk. nr. 689004 7

Skum 2:
  • Wera elektronikskruetrækker til Torx®: 1 stk. i hver nr. 625770 str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • 6-kant-topnøgleindsatser, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631029 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • 6-kant-topnøgleindsats, lang, 1/4 tomme lang: 1 stk. i hver nr. 631400 str. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Stahlwille® topnøgleindsats til udvendig Torx®, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631500 str. E4; E5; E6; E8; E10
  • Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631609 str. 3,5; 5,5; 8
  • Skruetrækkerindsats til Phillips-skruer, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631619 str. 1; 2
  • 6-kant-skruetrækkerindsats, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631709 str. 3; 4; 5; 6; 8
  • Skruetrækkerindsats til indvendig Torx®, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 631809 str. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 632345 1/4
  • Forlænger, 1/4 tomme: 1 stk. i hver nr. 632429 str. 50; 150
  • Bitsholder, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 632829 146
  • T-greb, 1/4 tommer: 1 stk. nr. 633029 116
  • Kardanled, 1/4 tommer: 1 stk. nr. 633529 1/4
  • Wera elektronikskruetrækker til ligekærv 1 stk. i hver nr. 664600 str. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Wera elektronikskruetrækker til Phillips-skruer: 1 stk. i hver nr. 668800 str. 00; 0; 1
  • Bits-sortiment, 61 dele: 1 stk. nr. 676040
  • Skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med magnet: 1 stk. nr. 676602 30
  • T-grebsholder til 1/4 tomme bits med magnet: 1 stk. nr. 676612 30
  • Forbindelsesstykke: 1 stk. nr. 676801
  • Adapter med 1/4 tomme C 6,3 6-kant-skaft: 1 stk. nr. 676950 4/4
  • Skum: 1 stk. nr. 689004 3

Skum 3:
  • Skruetrækker til indvendig Torx®: 1 stk. i hver nr. 625332 str. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. i hver nr. 660032 str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Skruetrækker til ligekærv, kort: 1 stk. nr. 664122 5,5
  • Spændingstester: 1 stk. nr. 665015 3
  • WERA magnetiseringsapparat: 1 stk. nr. 666451 1
  • Skruetrækker til Phillips-skruer: 1 stk. i hver nr. 667702 str. 00; 0; 1; 2; 3
  • Skruetrækker til Pozidriv: 1 stk. i hver nr. 667712 str. 1; 2
  • Skruetrækker til Phillips, kort: 1 stk. i hver nr. 667722, str. 1; 2
  • easyPick småtingsbeholder: 1 stk. nr. 951251 3X4/1
  • Skum: 1 stk. nr. 689004 2

Skum 4:
  • HSS-spiralbor-sæt i kassette, 19 dele: 1 stk. nr. 115120 1-10
  • Håndafgrater 90°: 1 stk. nr. 150400 25
  • Rennsteig fladmejsel: 1 stk. i hver nr. 740500 str. 150; 250
  • Rennsteig krydsmejsel: 1 stk. nr. 740600 150
  • Rennsteig-dorn: 1 stk. nr. 745500 str. 3; 4
  • Rennsteig splituddriver: 1 stk. i hver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Rennsteig-kørner: 1 stk. nr. 749010
  • Smedehammer med beskyttelseskrage på skaftet: 1 stk. nr. 750110 500
  • Muggert med skaftbeskyttelseskrave: 1 stk. nr. 751010 1,25
  • Blød hammer med nylonbaner: 1 stk. nr. 754120 32
  • Stahlwille tætningsskraber: 1 stk. nr. 837800 23
  • Skum: 1 stk. nr. 689004 8

Skum 5:
  • Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. i hver nr. 610600 str. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Gaffelnøgle / skralderingsnøgle: 1 stk. i hver nr. 614770 str. 7; 8; 10; 11; 12;

Bemærk:

Du finder yderligere værktøjssorteringssystemer til værkstedsvognen fra nr. 952048. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689002 1 er kun mulig inden for EU.
Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.