Servante d’atelier avec assortiment complet, 294 pièces pour 8 tiroirs, type: 1

Réf.: 689002 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Oberplatte; Schubladenfronten
Série GridLine
Couleur gris; argent
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 8 pc.
Hauteurs frontales HfS 125 mm; 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Surface utile de tiroir en G 20×16
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Dispositif antibasculement des tiroirs oui
Charge admissible des tiroirs 40 kg
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec tablette oui
Avec porte non
Nombre de pièces 294 pc.
Mobilité +
Type de roulette Roulette directrice
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Avec assortiment d’outils oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Réf. fabricant 689002 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mobilité : + (plutôt adapté à une utilisation fixe)
Servante d’atelier compacte 914540 8 de la série GridLine avec 8 tiroirs entièrement garnis avec 294 outils professionnels de haute qualité. L’assortiment est notamment composé des outils suivants: clés, clés à douilles avec carré 1/4, 3/8 et 1/2 pouce, tournevis, embouts, porte-embouts, pinces, marteaux, outils à frapper, forets HSS, des outils de mesure et d’autres outils complémentaires. Tous les outils sont rangés de manière précise et claire dans des mousses rigides prédécoupées bicolores, de sorte que chaque outil a sa place bien définie et que les outils manquants sont facilement identifiables. Le déverrouillage centralisé dans la barre-poignée permet d’ouvrir les tiroirs facilement et en toute sécurité. Pour une organisation personnalisée, une paroi de séparation à fentes 951510 75 est fournie pour chaque tiroir de 75 mm et une paroi de séparation à fentes 951510 125 pour chaque tiroir de 125 mm. Si nécessaire, le plateau supérieur peut être remplacé facilement par d’autres plans de travail, par exemple en bambou.

Livraison:

Servante d’atelier GARANT à 8 tiroirs.

Mousse 1:
  • Pince universelle, chromée: 1 pièce 700940 180
  • Pince multiprise avec réglage fin rapide: 1 pièce 706001 250
  • Pince à becs demi-ronds, droite, chromée: 1 pièce 713040 200
  • Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée: 1 pièce 713440 200
  • Pince de montage, longue, droite: 1 pièce 713770 280
  • Pince de montage, longue, coudée à 45°: 1 pièce 713780 280
  • Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée: 1 pièce 723040 200
  • Ciseaux de travail avec revêtement en titane: 1 pièce 769240 210
  • Pince clé: 1 pièce 813501 180
  • Cutter avec manche bimatière, avec 3 lames cassables: 1 pièce 845020 18
  • Mousse: 1 pièce 689004 7

Mousse 2:
  • Tournevis pour l’électronique Wera pour Torx®: 1 de chaque 625770 réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • Douilles 6 pans, 1/4 pouce: 1 de chaque 631029 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Douilles 6 pans longues, 1/4 pouce: 1 de chaque 631400 réf. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Douilles Stahlwille® pour Torx® mâle, 1/4 pouce: 1 de chaque 631500 réf. E4; E5; E6; E8; E10
  • Douilles tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce: 1 de chaque 631609 réf. 3,5; 5,5;8
  • Douilles tournevis pour Phillips 1/4 pouce: 1 de chaque 631619 réf. 1; 2
  • Douilles tournevis 6 pans, 1/4 pouce: 1 de chaque 631709 réf. 3; 4; 5; 6; 8
  • Douilles tournevis pour Torx® femelle, 1/4 pouce: 1 de chaque 631809 réf. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Cliquet de précision réversible, 1/4 pouce: 1 pièce 632345 1/4
  • Rallonges, 1/4 pouce: 1 de chaque 632429 réf. 50; 150
  • Poignée emmanchée, 1/4 pouce: 1 pièce 632829 146
  • Poignée transversale, 1/4 pouce: 1 pièce 633029 116
  • Cardan, 1/4 pouce: 1 pièce 633529 1/4
  • Tournevis pour l’électronique Wera pour vis à fente: 1 de chaque 664600 réf. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Tournevis pour l’électronique Wera pour Phillips: 1 de chaque 668800 réf. 00; 0; 1
  • Jeu d’embouts, 61 pièces: 1 pièce 676040
  • Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant: 1 pièce 676602 30
  • Poignée transversale pour embouts 1/4 pouce avec aimant: 1 pièce 676612 30
  • Adaptateur: 1 pièce 676801
  • Adaptateur avec entraînement 6 pans 1/4 pouce C 6,3: 1 pièce 676950 4/4
  • Mousse: 1 pièce 689004 3

Mousse 3:
  • Tournevis pour Torx® femelle: 1 de chaque 625332 réf. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660032 réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Tournevis pour vis à fente, court: 1 pièce 664122 5,5
  • Testeur de tension: 1 pièce 665015 3
  • Magnétiseur Wera: 1 pièce 666451 1
  • Tournevis pour Phillips: 1 de chaque 667702 réf. 00; 0; 1; 2; 3
  • Tournevis pour Pozidriv: 1 de chaque 667712 réf. 1; 2
  • Tournevis pour Phillips, courts: 1 de chaque 667722 réf. 1; 2
  • Bacs pour petites pièces easyPick: 1 pièce 951251 3X4/1
  • Mousse: 1 pièce 689004 2

Mousse 4:
  • Jeu de forets hélicoïdaux HSS avec coffret, 19 pièces: 1 pièce 115120 1-10
  • Outil à ébavurer manuel 90°: 1 pièce 150400 25
  • Burins plats Rennsteig: 1 de chaque 740500 réf. 150; 250
  • Bédane Rennsteig: 1 pièce 740600 150
  • Chasse-pointes Rennsteig: 1 pièce 745500 réf. 3; 4
  • Chasse-goupilles Rennsteig: 1 de chaque 747000 réf. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Pointeau Rennsteig: 1 pièce 749010
  • Marteau rivoir avec col de protection du manche: 1 pièce 750110 500
  • Masse avec col de protection du manche: 1 pièce 751010 1,25
  • Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 32
  • Grattoir à joints Stahlwille: 1 pièce 837800 23
  • Mousse: 1 pièce 689004 8

Mousse 5:
  • Clés à fourches: 1 de chaque 610600 réf. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Clés à fourches / clés à œil à cliquet: 1 de chaque 614770 réf. 7; 8; 10; 11; 12;

Remarque(s):

Autres systèmes de rangement d’outils pour servantes d’atelier, voir à partir du code art. 952048. L’expédition de la servante d’atelier garnie 689002 1 n’est possible qu’au sein de l’UE.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.