Execuţie:
Mobilitate: + (mai degrabă pentru utilizarea staționară)
Dulapul mobil pentru scule GARANT cod
914540 6 din seriea GARANT GridLine oferă șase sertare generoase, dintre care 4 sunt complet echipate cu
180 de piese din trusa de scule profesionale de marcă de înaltă calitate. Gama se adresează în mod special utilizatorilor conștienți de marcă, care acordă o importanță deosebită calității de primă clasă și producătorilor renumiți, printre care
GARANT, KNIPEX, STAHLWILLE și WERA. Gama include, printre altele, chei tubulare cu clichet, chei tubulare cu cap pătrat de 1/4 și 1/2 inch, șurubelnițe, clești, ciocane, biți, suporturi pentru biți, șurubelnițe unghiulare și alte scule complementare. Toate sculele sunt așezate precis și clar în suporturi din spumă dură PE bicoloră, astfel încât fiecare piesă are locul său bine definit. Sistemul de deblocare centralizat din mâner permite deschiderea confortabilă și sigură a sertarelor. Suprafața de depozitare superioară poate fi înlocuită în mod flexibil, la nevoie, cu blaturi de lucru alternative, de exemplu, din bambus.
Livrare:
Spumă 1- Ruletă GARANT , lungime: 3m, 1 buc. cod 461900 3
- GARANT Cheie fixă / cheie inelară cu clichet, câte 1 buc, ref. 614770; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19
- GARANT Set de șurubelniţe unghiulare pentru Torx, 13 bucăți, 1 buc. 625025 13
- GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, 9 bucăți, 1 buc. cod 627132 9
- GARANT Gamă biți, 61 bucăți, 1 buc. cod 676040
- WERA Mâner Kraftform, prindere pentru biți, 1/4 inch cu tijă telescopică, 1 buc. cod 676400
- GARANT Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, 1 buc. cod 676602 10
- GARANT Suport cu mâner pentru biţi 1/4 inch cu magnet, 1 buc. cod 676612 30
- Spumă, 1 buc. cod 689052 1
Spumă 2- GARANT Şurubelniţă pentru Torx®, câte 1 buc. cod 625332 TX10; TX15; TX20; TX25
- GARANT Şurubelniţă lată, câte 1 buc. cod 660032 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
- WERA Șurubelniță pentru Phillips, câte 1 buc. cod 667702 0; 1; 2
- WERA Șurubelniță pentru Pozidriv, câte 1 buc. cod 667712 1; 2
- Wera Şurubelniţă electronică pentru șuruburi cu fantă, câte 1 buc. cod 664600 1,5; 2
- Wera Şurubelniţă electronică pentru Phillips, câte 1 buc. cod 668800 0; 00
- GARANT easyPick cutie de stocare pentru piese mici, 1 buc. cod 951210 3X6/1
- Spumă, 1 buc. cod 689052 2
Spumă 3- Stahlwille® Bit hexagonal, 1/4 inch, câte 1 buc. cod 631000 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Stahlwille® Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, lung, 1/4 inch, câte 1 buc. cod 631700 3; 4; 5; 6
- Stahlwille® Clichet reversibil, 1/4 inch, 1 buc. cod 632000 1/4
- Stahlwille® Prelungitor, 1/4 inch, câte 1 buc. cod 632400 50; 150
- Stahlwille® Mâner tubular, 1/4 inch, 1 buc. cod 632800 150
- Stahlwille® Mâner tip T, 1/4 inch, 1 buc. cod 633000 116
- Stahlwille® Articulaţie cardanică, 1/4 inch, 1 buc. cod 633500 1/4
- Stahlwille® Clichet reversibil, 1/2 inch, 1 buc. cod 640100 1/2
- Stahlwille® Prelungitor, 1/2 inch, câte 1 buc. cod 641000 75; 130; 255
- Stahlwille® Mâner tip T, 1/2 inch, 1 buc. cod 641300 300
- Stahlwille® Articulație cardanică, 1/2 inch, câte 1 buc. cod 641600 1/2
- Stahlwille® Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, 1 buc. cod 642100 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
- Stahlwille® Bit hexagonal de şurubelniţă, 1/2 inch, hexagonal: 4 mm, câte 1 buc. cod 643200 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
- Porţiune de conectare, 1 buc. cod 676800 4/4
- Spumă, 1 buc. cod 689052 3
Spumă 4- KNIPEX® Clește universal de forță, cromat, 1 buc. cod 700401 180
- KNIPEX® Cleşte pentru instalatori Cobra fosfatat, 1 buc. cod 705800 250
- KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, 1 buc. cod 713101 200
- KNIPEX® Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, 1 buc. cod 723101 200
- GARANT Ciocan de lăcătuşerie cu guler protector pentru coadă, 1 buc. cod 750110 500
- KNIPEX® Cheie tip cleşte, câte 1 buc. cod 813700 100; 250
- GARANT Cuţit universal cu mâner din 2 componente, cu 3 lame de rupere, 1 buc. cod 845020 18
- Spumă, 1 buc. cod 689052 4
Notă:
Alte sisteme de ordonare a sculelor în cărucioarele de atelier, găsiţi începând de la 952048. Expedierea dulapului mobil de scule echipat 689050 1 este posibilă doar în interiorul UE.Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la
ideală pentru utilizare mobilă până la
mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.