Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 723040 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu putere mare de tăiere laterală
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 160 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian
Standard DIN ISO 5749
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material bac/ gură oţel crom-vanadiu
Diametru max., Sârmă (moale) 3,4 mm
Diametru max., Sârmă de pian 2 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,5 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cu arc deschidere nu
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 723040 160
EAN / GTIN 4045197416988
Număr producător 723040 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®.

Aplicaţie:

Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.