{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Softcut® | |
| Diametru tăiş Dc | 40 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 16 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Diametru corp D2 | 28,8 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 12 grad | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Tip produs | Freză monobloc | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AO.T1104 |
| Cod articol | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Număr producător | 215411 40/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |