• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare APET 180508 FR, pentru freză Softcut®, HU7810

Cod articol.: 215208 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,46 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
698 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO APET 180508 FR
Categorie HU7810
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă E
Recomandat pentru material din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Serie Softcut®
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 10,26 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 18,1 mm
Lungime muchie așchietoare l 18,1 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,51 mm
Lungimea teșirii colțului C 2,07 mm
Unghi teşitură 90 grad
Unghi la colţ 78 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Adâncime de tăiere max. ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Material tăiș, denumire producător HU7810
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Greutate 7 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215208 ALU
EAN / GTIN 4045197600905
Număr producător 215208 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate