Freză unghiulară Softcut® cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO..

Cod articol: 215411 40/5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / numărul de tăișuri Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare unghiulară; Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare unghiulară; Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 28,8 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 68,8 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 77,3 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,8 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AO.T1104
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215411 40/5
EAN / GTIN 4069515038881
Număr producător 215411 40/5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Cu geometrie redusă a forței de tăiere pentru utilizarea MTC în condiții instabile sau pentru fusuri cu putere de acționare redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea unghiulară la adâncimi mari, chiar și în solid. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile și rezistente la acid.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate