• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 180508 SR, pentru freză Softcut®, HB7520

Cod articol.: 215232 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,41 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO APMT 180508 SR
Categorie HB7520
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Oțel (P)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grade
Adâncime de tăiere max. ap 3 mm; 9 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Softcut®
Formă de bază Formă de romb
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,25 mm
Avans per dinte max. fz 0,25 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7520
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere APMT1805
Denumire Inserție de tăiere APMT 180508 SR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 7 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215232 ST1400
EAN / GTIN 4045197600974
Număr producător 215232 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.