{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Cod ISO | APMT 060204 ER | |
| Categorie | HB7520 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Serie | Softcut® | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 4,1 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,8 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 2,52 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 0,6 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 82 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,1 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7520 | |
| Denumire Inserție de tăiere | APMT 060204 ER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 1 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215638 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197601438 | |
| Număr producător | 215638 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |