{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Softcut® | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | APMT 180508 SR | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 10,2 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 5,56 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16,67 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 16,67 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 5,59 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 2,24 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 78 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 2,24 mm | |
| Unghi șanfrenului | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 78 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | APMT 180508 SR | |
| Execuție spargere așchii | SR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7510 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | HB7510 | |
| Placă de tăiere grosime | 5,56 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | AP1805083R | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | AP1805083R | |
| Denumire Inserție de tăiere | APMT 180508 SR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215226 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197600950 | |
| Număr producător | 215226 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |