GARANT GreenPlus "Curățare și lipire pur și simplu durabile și ecologice"

Un plus pentru oameni și pentru mediu

Criza climatică și alte probleme de mediu ne-au pus, ca societate, în fața unor provocări uriașe. Este din ce în ce mai clar că tot ceea ce facem are un impact asupra planetei și nu mai avem prea mult timp la dispoziție pentru a schimba cursul. Însă, pentru a reuși, este nevoie ca schimbarea să vină din mai multe părţi. Acest lucru ne include și pe noi, ca și companie.

SUSTENABILITATEA NU ESTE O TENDINȚĂ, CI PROBLEMĂ CENTRALĂ A ZILELOR ÎN CARE TRĂIM.
Lumea se schimbă din ce în ce mai repede și uneori în mod fundamental. Ceea ce astăzi este considerat un dat, mâine poate fi deja pus sub semnul întrebării. Tehnologii care au fost folosite timp de peste 100 de ani, cum ar fi motorul cu combustie, sunt pe cale să fie înlocuite.


Digitalizarea creează oportunități care cu puțin timp în urmă erau de neimaginat.
Cererea de cicluri închise, o mai bună protecție a climei și conservarea resurselor înseamnă că proiectarea produselor trebuie să îndeplinească noi cerințe și necesită utilizarea unor tehnologii complet noi.

NOILE TENDINȚE DIN INDUSTRIE
Sustenabilitatea și eficiența au devenit piloni de bază în strategia de afaceri a multor companii. Cu produsele noastre neetichetate din domeniul curățării și al lipirii, vă puteți optimiza performanța și puteți contribui la protecția mediului și a oamenilor.

Contribuția noastră la protecția oamenilor și a mediului

Cu linia de produse GARANT GreenPlus, vă sprijinim în drumul dvs. spre mai multă sustenabilitate. Fără etichete și economisind resurse, produsele GARANT GreenPlus reprezintă o alternativă reală la substanțele periculoase utilizate până în prezent.
Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă: reducerea costurilor, o muncă mai rapidă și mai plăcută și reducerea la minimum a măsurilor de protecție costisitoare. În același timp, aduceți o contribuție semnificativă la protecția oamenilor și a mediului. Creați locul de muncă al viitorului!

Soluția noastră de sistem pentru curățare și lipire adezivă.

Substanțele periculoase pot fi găsite la multe locuri de muncă - fie sub formă solidă, lichidă sau gazoasă. Acestea reprezintă un risc pentru sănătatea și siguranța angajaților și pun, de asemenea, presiune asupra mediului înconjurător. GARANT GreenPlus oferă o alternativă sofisticată și ecologică la produsele convenționale.
Soluțiile noastre de sistem în domeniul curățării și al lipirii adezive au fost dezvoltate pentru diferite domenii de aplicare și au caracteristici speciale care contribuie la protejarea angajaților și a mediului. Acestea includ reducerea substanțelor periculoase, ceea ce este deosebit de important pentru protejarea naturii și a sănătății oamenilor. Toate produsele GARANT GreenPlus pentru curățare și lipire adezivă nu fac obiectul aplicării etichetelor de pericol în conformitate cu Regulamentul CLP.

Marca NSF

Zona în care are loc curățarea este, de asemenea, esențială pentru alegerea agentului de curățare. Reglementări speciale se aplică în special la curățarea sistemelor de producție din industria alimentară, furajeră și farmaceutică. Toți agenții noștri de curățare sunt prevăzuți cu marca NSF și sunt astfel înregistrați și aprobați la nivel internațional.
Înregistrarea NSF a agenților noștri de curățare oferă utilizatorilor și inspectorilor siguranța că produsele îndeplinesc reglementările privind siguranța alimentară. NSF International este o fundație pentru îngrijirea sănătății. Este o organizație independentă, non-profit pentru testarea și certificarea produselor, care stabilește standarde pentru o gamă largă de produse de uz casnic și industrial.

Produsele noastre GARANT GreenPlus în domeniul lipirii adezive pot fi împărțite în patru domenii de utilizare:

Adezivi pentru fixarea şuruburilor

Agenţi de etanşare pentru filete

Agenţi de etanşare pentru suprafeţe

Amestecuri pentru etanşare

Depozitare adecvată pentru produsele de curățare

Curățenia este întotdeauna la îndemână: Cu sistemul GARANT UNI LINE

Deoarece agenții noștri de curățare nu necesită etichete de pericol, nu trebuie să fie depozitați în dulapuri pentru substanțe periculoase.

Seria GARANT UNI Line are un design modular și, astfel, se adaptează perfect cerințelor dumneavoastră. Pur și simplu echipați-vă cu detergenții GARANT GreenPlus de care aveţi nevoie și începeți lucru!

Echipa puternică pentru o aderenţă perfectă: curăţare şi lipire

Adezivii iubesc curăţenia. Calitatea unei lipiri depinde în cele din urmă de adeziune – de aderenţa între stratul de adeziv şi suprafaţa materialului – şi de coeziune – stabilitatea intrinsecă a adezivului.

Pentru a obține o aderență optimă, suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără grăsimi.
Substanțele anti-adezive de suprafață, ca de ex. praful, agenții de demulare, unsorile sau cerurile, trebuie îndepărtate înainte de lipire.

Cu agenții de curățare din gama GARANT GreenPlus creați condiții ideale pentru o aderență perfectă – și aduceți împreună elementele destinate a fi lipite!

Fixare şi etanşare – reuşită garantată datorită adezivilor anaerobi!

Adezivii anaerobi sunt mijloacele ideale pentru fixarea șuruburilor, etanșarea firelor și realizarea cuplajelor arbore-butuc. Aceștia rezistă la vibrații și chiar etanșează fiabil conductele de înaltă presiune.

Adezivii anaerobi sunt adezivi monocomponenți, care se întăresc la temperatura camerei în absența oxigenului. Componenta de întărire conținută în adezivul lichid rămâne inactivă atât timp cât este în contact cu oxigenul din aer. Oxigenul previne așadar întărirea adezivilor monocomponenți anaerobi.

De aceea, pentru adezivii anaerobi, flacoanele sunt spălate cu oxigen și umplute doar pe jumătate. De îndată ce adezivul este sigilat de oxigenul din aer, de ex. prin alăturarea pieselor de îmbinat, întărirea are loc foarte rapid – în special la contactul simultan cu metalul.
Adezivii anaerobi se întăresc pentru a forma duromeri în absența aerului. Aceștia rezistă la temperaturi cuprinse între –55°C până la 180°C. În esență, se face distincție între rezistența redusă, medie și ridicată. Clasa de rezistență selectată depinde în totalitate de situația de utilizare.

Contact şi comenzi

Doriți să plasați o comandă sau să solicitați o ofertă de preț?
Așteptăm cu nerăbdare apelul dumneavoastră.

Contactaţi-ne!

eShop

Doriți să vedeţi întregul portofoliu de produse GARANT GreenPlus?

Le găsiţi aici în eShop

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături