Trăgătorii
Categorii conexe
Extractoarele profesionale fac munca mai ușoară
Dacă puterea musculară pură nu mai este suficientă atunci când se slăbește conexiunea componentelor, intră în joc uneltele puternice de tragere. Deoarece componentele care se pot menține în poziție prin propria lor forță reprezintă adesea o provocare deosebită. Alegeți un extractor robust și cu aplicabilitate variabilă ca unealtă manuală pentru a lucra cu precizie și cu puțin efort. Fie că este vorba de inginerie mecanică sau de sectorul auto, unealta potrivită ajută la slăbirea rulmenților cu bile, a bucșelor sau a componentelor presate. De asemenea, completați uneltele existente cu axe de presiune de schimb și brațe de extracție de schimb, astfel încât să fiți întotdeauna bine echipat. Cu unelte de montaj şi demontaj puteți rezolva orice sarcină în mod fiabil și eficient.
Diferite modele
Accesoriile potrivite pentru diferite zone de lucru. Se poate face o distincție de bază între:
- Extractoare detașabile
- Extractor interior
- Extractor extern
- Extractor de rulmenți cu bile
O altă modalitate de clasificare este de a diferenția între extractoarele mecanice și cele hidraulice. Cu o presă hidraulică sau cu ajutorul unui șurub, se generează forța de tracțiune necesară pentru a slăbi componentele strâns legate. Extractoarele profesionale pot fi ajustate în mod flexibil în ceea ce privește adâncimea și lățimea, astfel încât să puteți aborda în mod specific diferite componente. În descrierile individuale ale produselor, veți afla care sunt domeniile de aplicare recomandate de producătorii respectivi și puteți cumpăra astfel extractorul potrivit pentru dumneavoastră.
Ce extractor este cel potrivit?
Diferitele extractoare industriale sunt echipate cu două sau trei brațe. În principiu, dispozitivele de tracțiune cu trei brațe sunt ceva mai puternice, deoarece pot transmite o forță și mai mare pe cale mecanică sau hidraulică. Un așa-numit extractor cu impact poate fi utilizat numai pentru slăbirea conexiunilor ușoare. Puteți recunoaște un extractor cu un dispozitiv de deconectare după barele de pe partea în care este înșurubat dispozitivul de deconectare. Acest lucru este avantajos dacă nu există o margine de prindere sau dacă doriți să ajungeți în spatele unei anumite componente cu muchia cuțitului.
Brațele interne sunt foarte potrivite, de exemplu, pentru a scoate un rulment sau pentru a-l împinge afară dintr-un orificiu. Dacă, pe de altă parte, doriți să scoateți un arbore dintr-un alezaj, sunt ideale extractoarele cu impact pentru aplicații ușoare. Un push & pull cu un adaptor corespunzător oferă, de asemenea, o posibilă alternativă pentru această lucrare.
Selectarea pieselor de schimb și a accesoriilor pentru extractor
Gama largă de piese de schimb și accesorii vă oferă posibilitatea de a înlocui un braț defect sau axul de presiune al unui extractor. Mulți producători oferă axe de presiune de înlocuire corespunzătoare care permit ca dispozitivul de extracție să fie utilizat în continuare ca de obicei. Atât axele de presiune hidraulică, cât și cele mecanice sunt disponibile în mai multe variante. Brațele de extracție de schimb sunt disponibile în principal ca pereche sau ca triplet pentru extractoarele cu trei brațe. Cu ajutorul brațelor prelungite ale extractoarelor, puteți extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al unui extractor existent și, astfel, puteți lucra și mai confortabil și mai diversificat cu unealta.
Dacă nu folosiți sau nu dețineți încă un extractor, un set de extractoare ar putea fi o alegere bună. Toate componentele sunt depozitate în siguranță în cutii practice. Unii producători oferă aceste seturi pentru două sau chiar trei adâncimi de strângere, ceea ce vă permite să le folosiți pe scară largă încă de la început. Echipați-vă atelierul cu unelte de calitate pentru a face față oricărei provocări. Extindeți-vă în mod util echipamentul cu ajutorul unui puternic motor de găurit cu percuție cu acumulator. Bancul de lucru adecvat bancuri de lucru creează, de asemenea, suprafața de lucru perfectă.
Comandați cu ușurință extractoare de la Hoffmann Group și bucurați-vă de livrare rapidă
Oferim clienților noștri o acuratețe de livrare extrem de mare, deoarece depozitul nostru este bine aprovizionat și personalul nostru expert are grijă ca comanda dumneavoastră să fie procesată cu promptitudine. Dacă aveți întrebări despre comanda dvs. sau despre articole individuale, consultanții noștri experți vor fi bucuroși să vă ajute.