CALITATEA NOASTRĂ NEGRU PE ALB
Certificatele obţinute de Hoffmann Group confirmă calitatea
Auditurile și certificatele documentează, că satisfacem cele mai înalte cerințe în ceea ce privește siguranța, calitatea sau livrarea. Pentru mulţi clienţi, de exemplu din industria aerospațială sau din industria de automobile, aceste dovezi de performanță întocmite în mod independent, sunt o cerință de bază pentru orice cooperare. Pentru toți ceilalți, sunt dovada clară a competenţei de producător, competenţei comerciale și expertiză în domeniul de servicii. Pentru noi ele sunt pur și simplu o chestiune de la sine înţeleasă.
Testat cu fiabilitate – certificat la nivel internațional
Standardele noastre de performanță și calitate sunt verificate periodic de organisme independente. Auditurile și certificările asigură transparența, confirmă angajamentul nostru și constituie baza unui parteneriat de succes în numeroase sectoare industriale – precum industria aerospațială, auto și ingineria mecanică.
Deținem certificări conform:
- ISO 9001 – Managementul calității / Quality Management (PDF)
- ISO 14001 – Mediu / Environment (PDF)
- ISO 50001 – Managementul energetic / Energy Management (PDF)
- ISO 45001 – Sănătate și securitate / Health and Safety (PDF)
- TISAX® – Securitatea informațiilor / Information Security (PDF)
- VDA 6.4 – Mijloace de producție / Means of Production (PDF)
- AEO – Vamă / Export / Customs / Export (PDF)
- ISO 27001 - Managementul securității informațiilor / Informationssicherheitsmanagement (PDF)
În plus, în cadrul filialelor noastre se aplică certificări complementare:
- ISO 9001 (PDF) / ISO 14001 (PDF) – Hch. Perschmann
- ISO 9001 (PDF) / ISO 14001 (PDF) – Gödde
- ISO 9001 (PDF) / ISO 14001 (PDF) – Oltrogge
Certificat în cadrul unui grup – parte a Grupului SFS
În calitate de segment de distribuție și logistică al SFS Group, suntem certificați în cadrul certificatului Hoffmann Group. Anumite sedii SFS sunt menționate direct în certificat – verificate de Asociația Elvețiană pentru Calitate și Sisteme de Management (SQS), recunoscută la nivel internațional. Acest lucru garantează standarde uniforme și cea mai înaltă calitate – la nivel de grup și în mod transparent.
Contactați departamentul de management al calității
Aveți întrebări cu privire la certificările noastre sau doriți mai multe informații? Echipa noastră vă stă cu plăcere la dispoziție.