{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DO11 | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.16.107,5.R.15,6.DO11 | |
| Wysokość chwytu h | 16 mm | |
| Szerokość chwytu b | 16 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość korpusu | 107,5 mm | |
| Szerokość cięcia w | 15,6 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne |
| Numer artykułu | D40 06040 | |
| EAN / GTIN | 4047109010680 | |
| Numer producenta | 6283510376 | |
| Numer L | L20010 5152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |