Short Clamp Holder KM.KH.8.15.R.7,6.TO09

Nr art.: D40 05870
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ 15 stopni
Kształt chwytu okrągłe
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.8.15.R.7,6.TO09
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Złącze krótkiej oprawki zaciskowej
Średnica trzonka DS 7,6 mm
Długość chwytu LS 9,34 mm
średnica trzonka Ds 7,6 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 33 mm
Średnica szyjki L4 24,622 mm
Długość korpusu 9,339 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 05870
EAN / GTIN 4047109010628
Numer producenta 6283711015
Numer L L20010 3847
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.8.15.R.7,6.TO09 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 837 11015

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie