{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.10.95.L.9,6.DO07 | |
| Wysokość chwytu h | 9,6 mm | |
| Szerokość chwytu b | 9,6 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość korpusu | 95 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne |
| Numer artykułu | D40 01120 | |
| EAN / GTIN | 4047109010277 | |
| Numer producenta | 6283520295 | |
| Numer L | L20010 2849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |