Short Clamp Holder KM.KH.8.75.R.7,6.WO05

Nr art.: D40 55211
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ -5 stopni
Kształt chwytu czworokątne
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.8.75.R.7,6.WO05
Wysokość chwytu h 7,6 mm
Szerokość chwytu b 8 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 75 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Z amortyzacją drgań tak
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 55211
EAN / GTIN 4047109011267
Numer producenta 6283910575
Numer L L20010 5153
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.8.75.R.7,6.WO05 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 839 10575

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie