{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CC06 | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Do wytaczania precyzyjnego | QC | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.7,8.90.R.7,6.CC06 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Złącze krótkiej oprawki zaciskowej | |
| Średnica trzonka DS | 7,8 mm | |
| Wysokość chwytu h | 7,6 mm | |
| Szerokość chwytu b | 7,8 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Średnica szyjki L4 | 90 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC06 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D40 06600 | |
| EAN / GTIN | 4047109010833 | |
| Numer producenta | 6283311890 | |
| Numer L | L20010 5137 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |