{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Porte-outils | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Désignation de la plaquette | DO11 | |
| Type de queue | carrée | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KOMETRIC | |
| Référence fabricant | KM.KH.16.107,5.R.15,6.DO11 | |
| Hauteur de queue h | 16 mm | |
| Largueur queue b | 16 mm | |
| Forme de la tête | carrée | |
| Longueur corps de base | 107,5 mm | |
| Largeur de coupe w | 15,6 mm | |
| Type de porte-outils | forme droite (G) | |
| Procédé d’usinage | tournage extérieur |
| Référence article | D40 06040 | |
| EAN / GTIN | 4047109010680 | |
| Réf. fabricant | 6283510376 | |
| Article hors catalogue | L20010 5152 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |