Short Clamp Holder KM.KH.8.90.R.7,6.TO09

Nr art.: D40 05170
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Kształt chwytu okrągłe
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.8.90.R.7,6.TO09
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Złącze krótkiej oprawki zaciskowej
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 15 mm
średnica trzonka Ds 8 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 32 mm
Średnica szyjki L4 8 mm
Średnica kołnierza D2 25 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 05170
EAN / GTIN 4047109010505
Numer producenta 6283711090
Numer L L20090 16
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.8.90.R.7,6.TO09 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 837 11090

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie