Short Clamp Holder KM.KH.10.05.L.9,6.DO07

Nr art.: D40 01220
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania wersja neutralna
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Kształt chwytu czworokątne
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.10.05.L.9,6.DO07
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Szerokość chwytu b 9,6 mm
Kształt główki okrągłe
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Grubość płytki skrawającej T 0,7 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 01220
EAN / GTIN 4047109010307
Numer producenta 6283520205
Numer L L20010 5136
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.10.05.L.9,6.DO07 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 835 20205

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie