Short Clamp Holder KM.KH.10.87.R.9,6.SO09

Nr art.: D40 06801
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Kształt chwytu czworokątne
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.10.87.R.9,6.SO09; KOMETRIC
Wysokość chwytu h 10 mm
Szerokość chwytu b 10 mm
Kształt główki okrągłe
Średnica szyjki L4 9,6 mm
Długość korpusu 87 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Z amortyzacją drgań tak
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 06801
EAN / GTIN 4047109191327
Numer producenta 6283712287
Numer L L20010 3984
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.10.87.R.9,6.SO09 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 837 12287

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie