{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TP11 | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.9,8.90.R.9,6.TP11 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Złącze krótkiej oprawki zaciskowej | |
| Średnica trzonka DS | 9,6 mm | |
| średnica trzonka Ds | 9,8 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D40 07020 | |
| EAN / GTIN | 4047109003903 | |
| Numer producenta | 6283811691 | |
| Numer L | L20010 5151 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |