{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WO06 | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Długość całkowita L | 37 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.10.90.L.9,6.WO06 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość chwytu LS | 37 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 20 mm | |
| Średnica szyjki L4 | 14 mm | |
| Średnica kołnierza D2 | 30 mm | |
| Długość korpusu | 37 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 9,6 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) |
| Numer artykułu | D40 50120 | |
| EAN / GTIN | 4047109011045 | |
| Numer producenta | 6283920690 | |
| Numer L | L20010 3772 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |