Short Clamp Holder KM.KH.20.90.R.19,6.TO22

Nr art.: D40 05190
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Szerokość funkcjonalna L4 22 mm
Kształt chwytu okrągłe
Chłodzenie wewnętrzne tak
Do wytaczania precyzyjnego QC
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne; doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.20.90.R.19,6.TO22
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Złącze krótkiej oprawki zaciskowej
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 125 mm
średnica trzonka Ds 20 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 22 mm
Średnica szyjki L4 19,6 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 05190
EAN / GTIN 4047109010529
Numer producenta 6283711490
Numer L L20010 1366
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.20.90.R.19,6.TO22 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 837 11490

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie