{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CC09 | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.9,8.90.R.9,6.CC09; KOMETRIC | |
| Wysokość chwytu h | 9,6 mm | |
| Szerokość chwytu b | 9,8 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC09 |
| Numer artykułu | D40 06610 | |
| EAN / GTIN | 4047109010840 | |
| Numer producenta | 6283311990 | |
| Numer L | L20010 5141 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |