{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Długość całkowita L | 92 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Do wytaczania precyzyjnego | GL | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.16.90.L.15,6.WO08 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka DS | 15,6 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 42 mm | |
| Średnica szyjki L4 | 25 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 18 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D40 50140 | |
| EAN / GTIN | 4047109011052 | |
| Numer producenta | 6283920790 | |
| Numer L | L20010 5144 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |