{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMETRIC | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.A.R.9,8.90.N.7,6.WO05 | |
| Wysokość chwytu h | 7,6 mm | |
| Szerokość chwytu b | 9,8 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka L1 | 90 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne |
| Numer artykułu | D40 55190 | |
| EAN / GTIN | 4047109097193 | |
| Numer producenta | 6283930591 | |
| Numer L | L20010 5149 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |