{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Držák | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení řezné destičky | DO11 | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KOMETRIC | |
| Označení výrobce | KM.KH.16.107,5.R.15,6.DO11 | |
| Výška stopky h | 16 mm | |
| Šířka stopky b | 16 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka základního tělesa | 107,5 mm | |
| Šířka řezu w | 15,6 mm | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Postupy obrábění | vnější soustružení |
| Katalogové číslo | D40 06040 | |
| EAN / GTIN | 4047109010680 | |
| Číslo výrobce | 6283510376 | |
| L-číslo | L20010 5152 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |