Short Clamp Holder KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07

Nr art.: D40 01020
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
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania wersja neutralna
Kształt chwytu czworokątne
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KOMETRIC
Oznaczenie producenta KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07
Wysokość chwytu h 10 mm
Szerokość chwytu b 10 mm
Długość korpusu 107,5 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie zewnętrzne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D40 01020
EAN / GTIN 4047109010246
Numer producenta 6283520276
Numer L L20010 5138
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07 Short Clamp Holder

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 835 20276

Z tej samej serii "KOMETRIC" Zobacz wszystkie