TYROLIT RSL Ring saw blade 366x4,2/3,05x288 PREMIUM concrete

Nr art.: 739886
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta RSL Ringsägeblatt PREMIUM Beton
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 366 mm
Szerokość tarczy 4,2 mm
Średnica otworu 288 mm
Maks. grubość materiału 260 mm
Kolor Żółty; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 30 µm
Specyfikacja 40 - 4
Do materiału Beton
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 739886
EAN / GTIN 9003177398865
Numer producenta 739886
Numer L L50140 101669
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materials able to be machined: usage on reinforced or normal concrete with wall thicknesses of up to 260 mm (Ø 366 mm).
  • Details: the ring saw blades have been optimised to work perfectly with the TYROLIT Hydrostress machine.
  • With every replacement blade the wear plate is included and should also be replaced with each ring saw blade .

Cecha szcz.:

  • Form: C1W DIAMOND SAW
  • Specification : 40 - 4,2 - 6,5
  • Dimension (D x T / E x H): 366 x 4,2 / 3,05 x 288 mm
  • Diameter: 366 mm
  • Thickness: 4.2 mm
  • Drill hole: 288 mm
  • Grain size: 30
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Ring saw

Zaleta:

  • Universal use.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Circular saw

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie