{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | RSL Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 366 mm | |
| Anchura muela | 4,2 mm | |
| Diámetro perforación | 288 mm | |
| Grosor material máx. | 260 mm | |
| Color | amarillo; gris | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (micrómetros) | 30 µm | |
| Especificación | 40 - 4 | |
| Para material | Hormigón | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 739886 | |
| EAN / GTIN | 9003177398865 | |
| Número del fabricante | 739886 | |
| Número L | L50140 101669 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |