Rezilo za obročasto žago TYROLIT RSL 366x4,2/3,05x288 PREMIUM beton

Št. art.: 739886
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 739886
EAN/GTIN 9009017398866
Številka proizvajalca 739886
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Za uporabo na armiranem ali nearmiranem betonu z debelino stene do 260 mm (Ø 366 mm).
  • Podrobnosti: Listovi obročne žage so optimizirani za popolno sodelovanje s strojem TYROLIT Hydrostress.
  • Ob vsaki menjavi lista je treba zamenjati tudi drsno ploščo, ki je priložena vsakemu listu obročne žage.

Lastnosti:

  • Oblika: DIAMANTNA KROŽNA ŽAGA C1W
  • Velikost zrnja: 30
  • Primerno za materiale: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 40 - 4,2 - 6,5
  • Dimenzije (D x D / E x V): 366 x 4,2 / 3,05 x 288 mm
  • Premer: 366 mm
  • Debelina: 4,2 mm
  • Izvrtina: 288 mm
  • Orodje za: Obročna žaga

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Obročna žaga