TYROLIT DDT Wiertło do płytek, do cięcia na mokro, 5x35xHEX PREMIUM*** – płytki i ceramika

Nr art.: 34180136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Długość całkowita L 35 mm
Liczba ostrzy Z 1
Materiał skrawający DP
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nie nadaje się
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 35 mm
Olej nie nadaje się
Powietrze nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta DDT Fliesenbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 35 mm
Nazwa produktu (typ) K
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka Diament (D)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34180136
EAN / GTIN 9003170047371
Numer producenta 34180136
Numer L L50140 1874
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Korona diamentowa Tyrolit, lutowana próżniowo, przeznaczona do wszystkich płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i płyt marmurowych.
  • Najwyższy komfort wiercenia, uniwersalne zastosowanie.
  • Idealne wiercenie bez pękania płytek w pomieszczeniach wyłożonych płytkami oraz w łazienkach.

Cecha szcz.:

  • Platformy: WIERTŁO DIAMENTOWE – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Płytki ceramiczne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 5 – 2 – 5
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 5 × 35 × HEX mm
  • Średnica: 5 mm
  • Grubość: 35 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Uniwersalny do stosowania na wszystkich płytkach ceramicznych, gresie porcelanowym i płytach marmurowych.
  • Precyzyjne wiercenie bez wykruszeń krawędzi.
  • Maksymalny komfort wiercenia dzięki zoptymalizowanemu nawilżaniu diamentów wodą.

Materiał:

  • Płytki ceramiczne

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe