{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PREMIUM | |
| Herstellerbezeichnung | RSL Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 366 mm | |
| Breite Scheibe | 4,2 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 288 mm | |
| Stärke Material max. | 260 mm | |
| Farbe | gelb; grau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mikrometer) | 30 µm | |
| Spezifikation | 40 - 4 | |
| geeignet für Material | Beton | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| Norm | EN 13236 |
| Artikelnummer | 739886 | |
| EAN / GTIN | 9003177398865 | |
| Herstellernummer | 739886 | |
| L-Nummer | L50140 101669 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |