• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Tyrolit fleece sheet 152x229 A FINE PREMIUM universal

Nr art.: 120772
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta VLIES Bogen; Vliesbogen
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 152 mm
Długość materiału ściernego 229 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 50 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120772
EAN / GTIN 9003173159316
Numer producenta 120772
Numer L L50140 1889
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The PREMIUM fleece sheets from Tyrolit impress with the longest possible service life thanks to their impregnation, which means that the abrasive grain is also located inside the fleece. Whether you are cleaning weld seams, removing rust, processing paint or polishing surfaces - we offer the right product for every application. As a user, you also benefit from the perfect adaptability of the fleece sheets to the surface.

Cecha szcz.:

  • Shape: VLIES sheets
  • Material suitability: Steel, wood, plastic / PVC, stainless steel, cast iron, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : A FEIN
  • Dimension (D x H): 152 x 229 mm
  • Thickness: 152 mm
  • Bore: 229 mm
  • Grit size: 50
  • Tools for: Hand-guided grinding

Zaleta:

  • Maximum service life thanks to 100% impregnation - grain is therefore also inside the abrasive fleece
  • Various specifications enable cleaning from weld seams to polishing surfaces
  • Very flexible design - fleece adapts perfectly to the surfaces

Zastosowanie:

  • For cleaning and processing surfaces with an orbital sander or by hand

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM for cleaning weld seams, removing rust and coatings and for light deburring
  • A FEIN for working on varnish and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE for finishing all types of workpieces
  • A GP - GREEN for quick all-round cleaning and finishing

Special features:
  • Very long tool life
  • Perfect for all surfaces
  • General-purpose use