{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PREMIUM | |
| Označení výrobce | RSL Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | kulatá | |
| Průměr | 366 mm | |
| Šířka kotouče | 4,2 mm | |
| Průměr otvoru | 288 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 260 mm | |
| Barva | Žlutá; Šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 30 µm | |
| Specifikace | 40 - 4 | |
| Vhodné pro materiál | Beton | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Norma | EN 13236 |
| Katalogové číslo | 739886 | |
| EAN / GTIN | 9003177398865 | |
| Číslo výrobce | 739886 | |
| L-číslo | L50140 101669 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |