Tyrolit SCM fleece wheel 125x22 mm A COARSE PREMIUM universal

Nr art.: 34529635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta SCM Scheiben; VLIES Scheibe
Opis formy Kształt tarczy
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22 mm
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34529635
EAN / GTIN 9003173163399
Numer producenta 34529635
Numer L L50140 103461
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

The PREMIUM SCM discs are made from the specially developed ”Scrim Back” material, which is characterised by a high grain binder structure. This guarantees a long service life and evenly finished surfaces. The discs can be mounted on various backing pads. The product is available in three versions: 1. with pre-punched centre hole; 2. with a hole for clamping using a metal ring; 3: without hole for backing discs with hook-and-loop fastening system. The material is available in three aluminium oxide versions for different applications: coarse (brown), medium (red) and very fine (blue)

Cecha szcz.:

  • Shape: VLIES disc
  • Material suitability: Stainless steel, plastic / PVC, gelcoat, composites, non-ferrous metals, steel, wood
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : SCM A GROB
  • Dimensions (D x H): 125 x 22 mm
  • Container diameter: 125 mm
  • Bore: 22 mm
  • Grit size: 20
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Uniform surface results
  • Outstanding service life
  • Fast and aggressive sanding action
  • Quick replacement of the discs

Zastosowanie:

  • For reducing surface roughness, removing paint residues, smoothing surfaces, cleaning and removing weld seams and deburring edges
  • Machines for the chemical and food industry (production and maintenance), stainless steel furniture, automotive industry and railway construction, shipyards, aviation industry, propellers and jet engines, stainless steel scaffolding construction

Materiał:

  • Stainless steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Nonferrous metals/Steel/Wood
  • Stainless steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Nonferrous metals/Steel/Wood

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Use on adjustable angle grinders
  • Coarse grit for cleaning, derusting and removing coatings
  • MEDIUM” grit for light cleaning and deburring
  • VERY FINE / ″ULTRA FINE″ grit for final sanding

Wskazówka:

  • For reducing surface roughness, removing paint residues, smoothing surfaces, cleaning and removing welding seams, as well as deburring edges.
  • Machines for the chemical and food industry (production and maintenance), stainless steel furniture, automotive industry and railway construction, shipyards, aviation industry, propellers and jet engines, stainless steel scaffolding.

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie