{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | RSL Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Diametru | 366 mm | |
| Lățime disc | 4,2 mm | |
| Diametrul găurii | 288 mm | |
| Grosimea materialului max. | 260 mm | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 30 µm | |
| Specificaţie | 40 - 4 | |
| Recomandat pentru material | Beton | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 739886 | |
| EAN / GTIN | 9003177398865 | |
| Număr producător | 739886 | |
| L-Număr | L50140 101669 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |