Belts 19x520 A MEDIUM PREMIUM for universal use

Nr art.: 34206196
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta TYROLIT SCM; Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Specyfikacja SCM A MEDIUM FLEX
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34206196
EAN / GTIN 9003173164938
Numer producenta 34206196
Numer L L50140 102005
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Tyrolit PREMIUM SCM FLEX belts can be used universally on various materials and are extremely economical. The FLEX quality is ideal for narrow belts and is characterised by its high flexibility. Thanks to maximum stock removal rates, the processing time of the workpiece is significantly reduced. With the wide range of versions of this premium product, you can complete a wide variety of applications in record time - from GROB for cleaning, derusting and removing coatings to VERY FINE for final surface finishing.

Cecha szcz.:

  • Shape: VLIES belt
  • Material suitability: Plastic / PVC, steel, stainless steel, wood, gelcoat, composites, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : SCM A MEDIUM FLEX
  • Dimensions (W x C): 19 x 520 mm
  • Thickness: 19 mm
  • Bore: 520 mm
  • Grit size: 40
  • Tools for: Portable belt sander

Zaleta:

  • Excellent efficiency thanks to maximum removal rate with short workpiece processing time
  • Robust belt design ensures maximum service life

Zastosowanie:

  • For reducing surface roughness, smoothing surfaces and cleaning and removing weld seams with portable belt sanders

Zalecenie:

  • Coarse grit for cleaning, derusting, removing coatings and ”final finish”
  • MEDIUM” grit for light cleaning, deburring and final finishing
  • VERY FINE grit as the final step

Special features:
  • Excellent economic efficiency
  • Extremely flexible
  • Outstanding removal rate

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie