{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 35 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Materiał skrawający | DP | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | DDT | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | M14 | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M14 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Otwór gwintowany | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 45 mm | |
| Nazwa produktu (typ) | DF | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
| Numer artykułu | 34214904 | |
| EAN / GTIN | 9003172006697 | |
| Numer producenta | 34214904 | |
| Numer L | L50140 2004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |