{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 52KEL ALU6 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 30 mm | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt stożkowy łagodny | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 768896 | |
| EAN / GTIN | 9003177688966 | |
| Numer producenta | 768896 | |
| Numer L | L50140 1917 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |