• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit fleece sheet 152x229 C MEDIUM PREMIUM universal

Nr art.: 120777
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta VLIES Bogen; Vliesbogen
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 152 mm
Długość materiału ściernego 229 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120777
EAN / GTIN 9003171207774
Numer producenta 120777
Numer L L50140 2044
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM hand pads from Tyrolit impress with the longest possible standing time thanks to their impregnation, which means that the abrasive grain is also inside the fleece.
  • Whether you are cleaning welding seams, removing rust, machining lacquer or polishing surfaceswe offer the right product for every application.
  • In addition, you as the operator benefit from the perfect adaptability of the fleece sheets to the surface.

Cecha szcz.:

  • Form: VLIES Sheet
  • Specification : C MEDIUM
  • Dimension (T x H): 152 x 229 mm
  • Thickness: 152 mm
  • Drill hole: 229 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Steel;Wood;Plastics / PVC;Stainless steel;Casting materials;Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to 100% impregnation - grain is thus also located inside the abrasive fabric
  • Various specifications enable the cleaning of welding seams all the way up to polishing of surfaces
  • Very flexible design – fabric adapts perfectly to the surfaces

Zastosowanie:

  • A COARSE / A MEDIUM for cleaning welding seams, removing rust and coatings as well as for light deburring
  • A FINE for grinding lacquer and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE for finishing any kind of workpiece
  • A GP – GREEN for fast all-round cleaning and finishing

Materiał:

  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Stainless steel/Casting materials/Nonferrous metals
  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Stainless steel/Casting materials/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Zalecenie:

  • A COARSE / A MEDIUM for cleaning welding seams, removing rust and coatings as well as for light deburring
  • A FINE for grinding lacquer and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE for finishing any kind of workpiece
  • A GP – GREEN for fast all-round cleaning and finishing

Wskazówka:

  • For cleaning and grinding surfaces using an orbital sander or by hand

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie