Tyrolit tungsten carbide burr 52WRC SC 13x25-6x70 PREMIUM steel

Nr art.: 34213585
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria PREMIUM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 13 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Podziałka ostrzy Nierówne
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Długość całkowita L 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34213585
EAN / GTIN 9003172012100
Numer producenta 34213585
Numer L L50140 3188
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM tungsten carbide burrs for the straight grinder are manufactured on state-of-the-art CNC grinding machines.
  • This results in an efficient precision tool in various designs that provides all the prerequisites for optimum results.
  • The aggressive cutter profile is particularly long-chipping and delivers the greatest removal when working in hard-to-reach places.
  • Due to a specially developed geometry of the cutting edges, this tool always succeeds in keeping the generation of heat low in order to protect the workpiece and the milling cutter.
  • As a result, you achieve the best standing times and maximum lifetime on steel.

Cecha szcz.:

  • Form: 52WRC T.C.BURR CYLINDER
  • Specification : SC
  • Dimension (D x T - S x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Diameter: 13 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Material suitability: Steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Straight grinder

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry
  • Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal
  • Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece

Zastosowanie:

  • For demanding work on different steel grades
  • For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • For demanding work on different steel grades
  • For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie